WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 240mm2 D=17mm réz ón SN012555 - 1498420000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Karakterisztika - 28
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307825
Sonepar cikkszám
SN012555
Gyártói cikkszám
1498420000
Gyártói típuskód
KP-M16/-240
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Karakterisztika:
28
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 240mm2 D=17mm réz ón