WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 25mm2 D=17mm réz ón SN012509 - 1498010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Karakterisztika - 10
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307443
Sonepar cikkszám
SN012509
Gyártói cikkszám
1498010000
Gyártói típuskód
KP-M16/-25
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Karakterisztika:
10
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 25mm2 D=17mm réz ón