WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 25mm2 D=6,4mm réz ón SN012505 - 1497970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6.4
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Karakterisztika - 10
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307412
Sonepar cikkszám
SN012505
Gyártói cikkszám
1497970000
Gyártói típuskód
KP-M6/-25
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6.4
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Karakterisztika:
10
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 25mm2 D=6,4mm réz ón