WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 25mm2 D=13mm réz ón SN012508 - 1498000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Karakterisztika - 10
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307504
Sonepar cikkszám
SN012508
Gyártói cikkszám
1498000000
Gyártói típuskód
KP-M12/-25
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Karakterisztika:
10
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 25mm2 D=13mm réz ón