WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 25mm2 D=8,4mm réz ón SN012506 - 1497980000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Karakterisztika - 10
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307528
Sonepar cikkszám
SN012506
Gyártói cikkszám
1497980000
Gyártói típuskód
KP-M8/-25
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Karakterisztika:
10
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 25mm2 D=8,4mm réz ón