Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 300mm2 D=15mm réz ón SN012559 - 1498550000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 300mm2 D=15mm réz ón SN012559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Karakterisztika - 32

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307924

Sonepar cikkszám

SN012559

Gyártói cikkszám

1498550000

Gyártói típuskód

KP-M14/-300

Névleges keresztmetszet:

300 mm2

Karakterisztika:

32

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 300mm2 D=15mm réz ón