WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 300mm2 D=17mm réz ón SN012560 - 1498460000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Karakterisztika - 32
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307870
Sonepar cikkszám
SN012560
Gyártói cikkszám
1498460000
Gyártói típuskód
KP-M16/-300
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Karakterisztika:
32
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 300mm2 D=17mm réz ón