WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 35mm2 D=6,4mm réz ón SN012510 - 1498020000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Karakterisztika - 12
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307313
Sonepar cikkszám
SN012510
Gyártói cikkszám
1498020000
Gyártói típuskód
KP-M6/-35
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Karakterisztika:
12
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 35mm2 D=6,4mm réz ón