WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 50mm2 D=17mm réz ón SN012520 - 1498110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Karakterisztika - 14
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307474
Sonepar cikkszám
SN012520
Gyártói cikkszám
1498110000
Gyártói típuskód
KP-M16/-50
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Karakterisztika:
14
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 50mm2 D=17mm réz ón