WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 50mm2 D=8,4mm réz ón SN012516 - 1498070000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Karakterisztika - 14
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307566
Sonepar cikkszám
SN012516
Gyártói cikkszám
1498070000
Gyártói típuskód
KP-M8/-50
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Karakterisztika:
14
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 50mm2 D=8,4mm réz ón