WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 70mm2 D=8,4mm réz ón SN012522 - 1498130000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Karakterisztika - 16
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307351
Sonepar cikkszám
SN012522
Gyártói cikkszám
1498130000
Gyártói típuskód
KP-M8/-70
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Karakterisztika:
16
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 70mm2 D=8,4mm réz ón