WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 70mm2 D=21mm réz ón SN012527 - 1498170000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Karakterisztika - 16
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307344
Sonepar cikkszám
SN012527
Gyártói cikkszám
1498170000
Gyártói típuskód
KP-M20/-70
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Karakterisztika:
16
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 70mm2 D=21mm réz ón