WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 95mm2 D=21mm réz ón SN012533 - 1498230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Karakterisztika - 18
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307634
Sonepar cikkszám
SN012533
Gyártói cikkszám
1498230000
Gyártói típuskód
KP-M20/-95
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Karakterisztika:
18
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 95mm2 D=21mm réz ón