WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 95mm2 D=13mm réz ón SN012530 - 1498210000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Karakterisztika - 18
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307610
Sonepar cikkszám
SN012530
Gyártói cikkszám
1498210000
Gyártói típuskód
KP-M12/-95
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Karakterisztika:
18
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 95mm2 D=13mm réz ón