WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 95mm2 D=8,4mm réz ón SN012528 - 1498180000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8.4
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Karakterisztika - 18
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307498
Sonepar cikkszám
SN012528
Gyártói cikkszám
1498180000
Gyártói típuskód
KP-M8/-95
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8.4
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Karakterisztika:
18
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 95mm2 D=8,4mm réz ón