WEIDMÜLLER - Csősaru KWN-M10/-50 45 SN133457 - 1496290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 45°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305760
Sonepar cikkszám
SN133457
Gyártói cikkszám
1496290000
Gyártói típuskód
KWN-M10/-50 45
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
45°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru KWN-M10/-50 45