WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 120mm2 D=10,5mm réz ón SN012662 - 1494920000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Keskeny peremes kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304626
Sonepar cikkszám
SN012662
Gyártói cikkszám
1494920000
Gyártói típuskód
KRN-M10/-120 S
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
rendkívüli szög
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 120mm2 D=10,5mm réz ón