WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 120mm2 D=8,4mm réz ón SN012661 - 1494420000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118304077
Sonepar cikkszám
SN012661
Gyártói cikkszám
1494420000
Gyártói típuskód
KRN-M8/-120 S
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 120mm2 D=8,4mm réz ón