WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 150mm2 D=6,4mm réz ón SN012664 - 1494440000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118303964
Sonepar cikkszám
SN012664
Gyártói cikkszám
1494440000
Gyártói típuskód
KRN-M6/-150 S
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 150mm2 D=6,4mm réz ón