Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 185mm2 D=10,5mm réz ón SN012668 - 1494980000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 185mm2 D=10,5mm réz ón SN012668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - egyéb

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304497

Sonepar cikkszám

SN012668

Gyártói cikkszám

1494980000

Gyártói típuskód

KRN-M10/-185 S

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

egyéb

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 185mm2 D=10,5mm réz ón