Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 50mm2 D=10,5mm réz ón SN012651 - 1494840000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vék.fejű 50mm2 D=10,5mm réz ón SN012651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - egyéb

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304619

Sonepar cikkszám

SN012651

Gyártói cikkszám

1494840000

Gyártói típuskód

KRN-M10/-50 S

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

egyéb

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vék.fejű 50mm2 D=10,5mm réz ón