Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 150mm2 D=13mm réz ón SN012667 - 1494970000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 150mm2 D=13mm réz ón SN012667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - egyéb

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304459

Sonepar cikkszám

SN012667

Gyártói cikkszám

1494970000

Gyártói típuskód

KRN-M12/-150 S

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

egyéb

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 150mm2 D=13mm réz ón