WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 185mm2 D=13mm réz ón SN012669 - 1494990000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304169
Sonepar cikkszám
SN012669
Gyártói cikkszám
1494990000
Gyártói típuskód
KRN-M12/-185 S
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 185mm2 D=13mm réz ón