WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 300mm2 D=13mm réz ón SN012675 - 1494390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118303940
Sonepar cikkszám
SN012675
Gyártói cikkszám
1494390000
Gyártói típuskód
KRN-M12/-300 S
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 300mm2 D=13mm réz ón