WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 35mm2 D=8,4mm réz ón SN012648 - 1494810000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304374
Sonepar cikkszám
SN012648
Gyártói cikkszám
1494810000
Gyártói típuskód
KRN-M8/-35 S
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 35mm2 D=8,4mm réz ón