Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 50mm2 D=8,4mm réz ón SN012650 - 1494830000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 50mm2 D=8,4mm réz ón SN012650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - egyéb

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304404

Sonepar cikkszám

SN012650

Gyártói cikkszám

1494830000

Gyártói típuskód

KRN-M8/-50 S

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

egyéb

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Igen

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 50mm2 D=8,4mm réz ón