WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 70mm2 D=6,4mm réz ón SN012652 - 1494850000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304152
Sonepar cikkszám
SN012652
Gyártói cikkszám
1494850000
Gyártói típuskód
KRN-M6/-70 S
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 70mm2 D=6,4mm réz ón