WEIDMÜLLER - Csősaru vékonyfejű 70mm2 D=8,4mm réz ón SN012653 - 1494860000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304527
Sonepar cikkszám
SN012653
Gyártói cikkszám
1494860000
Gyártói típuskód
KRN-M8/-70 S
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
egyéb
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru vékonyfejű 70mm2 D=8,4mm réz ón