WEIDMÜLLER - Csupaszoló és vágószerszám 6-16mm SN144741 - 9203110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 6-16 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 10-16 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248541423
Sonepar cikkszám
SN144741
Gyártói cikkszám
9203110000
Gyártói típuskód
STRIPPER 6-16 RED-LINE
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
6-16 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
10-16 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
166 mm
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem