WEIDMÜLLER - Csupaszoló szerszám 2,5-8mm átmérőig SN054165 - 9204350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 2.5-8 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248653072
Sonepar cikkszám
SN054165
Gyártói cikkszám
9204350000
Gyártói típuskód
IE-CST
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.5-8 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Csupaszoló szerszám 2,5-8mm átmérőig