WEIDMÜLLER - Csupaszoló szerszám, PVC körkábel/körkábel SN112140 - 2625720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 25-999 mm
Állítható horonymélység - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112140
Gyártói cikkszám
2625720000
Gyártói típuskód
AM-X
Csupaszítási tartomány átmérője:
25-999 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Csupaszoló szerszám, PVC körkábel/körkábel