WEIDMÜLLER - Csúszósaru 0,5-1,5mm2 x2,8mm szigetelt hüvely GT76926 - 9200520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410361
Sonepar cikkszám
GT76926
Gyártói cikkszám
9200520000
Gyártói típuskód
LIF 1,5F288 R
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5-1,5mm2 x2,8mm szigetelt hüvely