WEIDMÜLLER - Csúszósaru 0,5-1,5mm2 x6,3mm szigetelt hüvely GT08859 - 9200540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410385
Sonepar cikkszám
GT08859
Gyártói cikkszám
9200540000
Gyártói típuskód
LIF 1,5F638 R
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5-1,5mm2 x6,3mm szigetelt hüvely