WEIDMÜLLER - Csúszósaru 0,5-1mm2 x4,8mm teljesen szigetelt hüvely SN087614 - 1491890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087614
Gyártói cikkszám
1491890000
Gyártói típuskód
VFSKHV/0,5-1,0/488
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5-1mm2 x4,8mm teljesen szigetelt hüvely