WEIDMÜLLER - Csúszósaru 1,5-2,5mm2 x6,3mm szigetelt hüvely GT08860 - 9200560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410408
Sonepar cikkszám
GT08860
Gyártói cikkszám
9200560000
Gyártói típuskód
LIF 2,5F638 R
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5-2,5mm2 x6,3mm szigetelt hüvely