WEIDMÜLLER - Csúszósaru 1,5-2,5mm2 x6,3mm telj szig hüvely GT08800 - 9200650000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410491
Sonepar cikkszám
GT08800
Gyártói cikkszám
9200650000
Gyártói típuskód
LIF 2,5F638 RF
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5-2,5mm2 x6,3mm telj szig hüvely