WEIDMÜLLER - Csúszósaru 1,5mm2 x6,3mm szigetelt dugó GT62131 - 9200580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410422
Sonepar cikkszám
GT62131
Gyártói cikkszám
9200580000
Gyártói típuskód
LIF 1,5M638 R
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
0.5-1.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P dugó