WEIDMÜLLER - Csúszósaru 4 - 6mm2 x6,3mm szig hüvely GT76929 - 9200570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410415
Sonepar cikkszám
GT76929
Gyártói cikkszám
9200570000
Gyártói típuskód
LIF 6F638 R
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 4 - 6mm2 x6,3mm szig hüvely