Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csúszósaru 6mm2 x 6.3mm szig GT08869 - 9200600000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csúszósaru  6mm2 x 6.3mm szig GT08869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410446

Sonepar cikkszám

GT08869

Gyártói cikkszám

9200600000

Gyártói típuskód

LIF 6M638 R

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 6mm2 x 6.3mm szig