WEIDMÜLLER - Csúszósaru csaphüvellyel 4-6mm2 6,3x,8mm szig sárga GT78216 - 9200630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410477
Sonepar cikkszám
GT78216
Gyártói cikkszám
9200630000
Gyártói típuskód
LIF 6T638 R
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csúszósaru csaphüvellyel 4-6mm2 6,3x,8mm szig sárga