Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét G43746 - 0137500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - D01  4A gL/gG vezvédő bizt betét G43746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 380 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Színkód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190142629

Sonepar cikkszám

G43746

Gyártói cikkszám

0137500000

Gyártói típuskód

E 14/4A BR

Méret:

DI

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

380 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét