Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - D01 6A gL/gG vezvédő bizt betét G43745 - 0328300000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - D01  6A gL/gG vezvédő bizt betét G43745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 6 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 380 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190002190

Sonepar cikkszám

G43745

Gyártói cikkszám

0328300000

Gyártói típuskód

E 14/6A GN

Méret:

DI

Névleges áram:

6 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

380 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 6A gL/gG vezvédő bizt betét