Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - DC/DC átalakító 24V 10A SN166952 - 2001810000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - DC/DC átalakító 24V 10A SN166952

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118383843

Sonepar cikkszám

SN166952

Gyártói cikkszám

2001810000

Gyártói típuskód

PRO DCDC 240W 24V 10A

DC/DC átalakító 24V 10A