WEIDMÜLLER - Digitális bemeneti modul, 24VDC, 16P IP20 SN074078 - 1315200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 0
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118118346
Sonepar cikkszám
SN074078
Gyártói cikkszám
1315200000
Gyártói típuskód
UR20-16DI-P
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Analóg bemenet, áram:
Nem
Analóg bemenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Analóg bemenet, thermoelem:
Nem
Analóg bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg kimenet, áram:
Nem
Analóg kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
11.5 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
76 mm