Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Dióda blokk VTR 2,5mm2 sorkapocshoz G69871 - 1058460000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Dióda blokk VTR 2,5mm2   sorkapocshoz G69871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Szélesség - 5 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190025021

Sonepar cikkszám

G69871

Gyártói cikkszám

1058460000

Gyártói típuskód

WSD 2.5/D+/- WTR2.5

Szerelési mód:

dugaszolható

Szélesség:

5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szín:

bézs

Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Dióda blokk VTR 2,5mm2 sorkapocshoz