Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Diódamodul 24VDC IP20 SN101136 - 2486090000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Diódamodul 24VDC IP20 SN101136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 30 mm

  • Közvetlen szerelés lehetséges - Nem

  • Magasság - 130 mm

  • Mélység - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101136

Gyártói cikkszám

2486090000

Gyártói típuskód

PRO RM 10

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

30 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Védettség (IP):

IP20

Diódamodul 24VDC IP20