Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Diódás összef. modul GT08195 - 8710620000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 0-40 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-39.5 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 10 A

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248385706

Sonepar cikkszám

GT08195

Gyártói cikkszám

8710620000

Gyártói típuskód

CP DM 10

Bemeneti feszültség DC:

0-40 V

Kimeneti feszültség DC:

0-39.5 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

10 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. bemeneti áram DC-nél:

10 A

Redundanciaképesség:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

55.5 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

110 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; Diódás összef. modul