Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Doboz fém 120x220mm IP66 81mm mély alumínium G72865 - 1565280000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Doboz fém 120x220mm IP66 81mm mély alumínium G72865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 220 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 120 mm

  • Mélység - 81 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190144524

Sonepar cikkszám

G72865

Gyártói cikkszám

1565280000

Gyártói típuskód

KLIPPON K51

Szélesség:

220 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

120 mm

Mélység:

81 mm

Szín:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Padlón álló fali modell:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK09

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7001

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz fém 120x220mm IP66 81mm mély alumínium