WEIDMÜLLER - Doboz fém 130x170x90mm IP66 alumínium GT76320 - 0342400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 130 mm
Mélység - 90 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190075811
Sonepar cikkszám
GT76320
Gyártói cikkszám
0342400000
Gyártói típuskód
KLIPPON K5
Szélesség:
170 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
130 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz fém 130x170x90mm IP66 alumínium