Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Doboz fém 160x160mm IP66 91mm mély alumínium SN121221 - 1565290000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Doboz fém 160x160mm IP66 91mm mély alumínium SN121221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 160 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 160 mm

  • Mélység - 91 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190030070

Sonepar cikkszám

SN121221

Gyártói cikkszám

1565290000

Gyártói típuskód

KLIPPON K52

Szélesség:

160 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

160 mm

Mélység:

91 mm

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Padlón álló fali modell:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK09

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7001

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Doboz fém 160x160mm IP66 91mm mély alumínium